曜日別特売

充電式鉄筋結束機 本体のみ

充電式鉄筋結束機 本体のみ - マキタ

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。
モード切替はワンタッチ
18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)
巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。
巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。
バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。
D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]付属品ケース、六角棒スパナ質量(kg)2.6(バッテリ含む)電源(V)直流14.4/18線径(Φmm)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318巻数2・3周バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768829TR180DZK
155,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする