マキタ
六角軸ドリルカッタ
鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能
用途
下穴あけ+面取りに
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
HSS
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
内容量
1個
関連資料:
(3.29MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768838
A-64113
3
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768847
A-64129
3.5
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768856
A-64135
4
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください