マキタ
六角軸ドリルカッタ用ドリル
鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能
用途
下穴あけ+面取りに
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
HSS
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768865
A-66020
3
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768874
A-66036
3.5
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768883
A-66042
4
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください