曜日別特売

SDメモリーカードケース8枚用

SDメモリーカードケース8枚用 - Kenko(ケンコートキナー)SDメモリーカードケース8枚用 - Kenko(ケンコートキナー)SDメモリーカードケース8枚用 - Kenko(ケンコートキナー)

外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。

収納量SDカード4枚+microSDカード4枚(最大合わせて8枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×18×50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815808ASSD4BKブラック
930
699
769(税込)
6日以内出荷
18815817ASSD4WHホワイト
930
699
769(税込)
4日以内出荷
18815844ASSD4BUブルー
930
699
769(税込)
4日以内出荷
18815826ASSD4REレッド
930
取扱い終了
18815835ASSD4GRグリーン
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする