Kenko(ケンコートキナー)
SDメモリーカードケース16枚用
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
収納量
SDカード8枚+microSDカード8枚(最大合わせて16枚収納可能)
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×18×71
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18815853
ASSD8BK
ブラック
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
18815869
ASSD8WH
ホワイト
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
18815878
ASSD8RE
レッド
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
18815896
ASSD8BU
ブルー
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
18815887
ASSD8GR
グリーン
¥
1,230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください