SDメモリーカードケース32枚用 INDEXポケット付き
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91
SDカード16
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07