曜日別特売

SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き

SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き - Kenko(ケンコートキナー)SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き - Kenko(ケンコートキナー)

外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。
「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。

収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189SDカード32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815923ASSD32BKブラック
3,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18815939ASSD32WHホワイト
3,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする