曜日別特売

Rレフ S/W(ディフューザー)

Rレフ S/W(ディフューザー) - Kenko(ケンコートキナー)Rレフ S/W(ディフューザー) - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。
光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18816316KRR-S/W5757
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18816325KRR-S/W8383
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18816334KRR-S/W107107
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
18816343KRR-S/W132132
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18816307KRR-S/W3131
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-13
用途: 書類のpdf化、証明写真
自動車・二輪車・自転車関連業

畳んだ時の大きさは上着のポケットに入るくらい。普通サイズのこの手のものは開く時にビックリするくらいの力で跳ねるがこれはミニサイズなので危険性は感じない。110W相当のスマート電球4灯の部屋があるので調光調色した光を電球の傘に洗濯バサミでくっつけたこのミニレフ板で方向調整+別に用意した普通サイズのレフ板+背景紙で写真用の照明やフォトブースがなくても結構綺麗に撮れる。なお、スマート電球であっても発熱はするので電球に近づけすぎないよう気をつけた方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする