曜日別特売

六角軸ビット(充電ドリル用)

六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。
シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。

用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)内容量1個
注意
※振動ドリルでは使用不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
有効長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18770317CDJ-309011.7453
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
18770326CDJ-329011.8453.2
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
18770335CDJ-349012.5453.4
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
18770344CDJ-359012.6453.5
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
18770353CDJ-439513.6504.3
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
18770369CDJ-489514.7504.8
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
18770378CDJ-509514.7505
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
18770387CDJ-6010018.1556
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
18770396CDJ-6410019.5556.4
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
18770405CDJ-7511526.6657.5
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18770414CDJ-8011528.7658
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18770423CDJ-8511531.5658.5
3,100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
18770439CDJ-10013547.28510
4,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
18770448CDJ-105135528510.5
4,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする