ニーパッド(ストロングタイプ)

ニーパッド(ストロングタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニーパッド(ストロングタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

ひざをついても痛くない、汚れない。
フック式ゴムバンドで脱着が簡単。樹脂パネルでしっかりガード。
EVAとポリエステル生地で優しくフィット。

用途ひざの保護、汚れの防止種別ニーパッド仕様樹脂パネル、フック式、幅広ゴムバンド寸法(mm)170×70×200(片方、バンド除く)質量(g)300(1セット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18770484DNP-G
5,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18770484
2020-08-23
用途: 庭木の剪定他
その他業種

膝つき作業時に、どうしても横に回る、ずり落ちる。
膝裏のマジックテープを上下2段ではなく、膝裏一体型にして、膝を折ったとき膝裏関節部が痛くならぬよう薄手にするとか、もう一工夫してもらいたい。
バレーボール選手の膝当てを参考に改良してもらいたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする