DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC型ストレートプラグ
材質
黄銅、ニッケルメッキ
定格電圧 AC V
500
耐電圧(V)
AC1500
内容量
1セット(2個)
全13種類を絞り込む
タイプ
選択してください
50Ω・圧着
ネジ締付
半田締付
締付
高周波・圧着
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
定格周波数(Hz)
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18770554
LBNC-15DS
半田締付
14
4G
1000min
3max
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18770563
LBNC-3DS
半田締付
13
4G
1000min
3max
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18770579
LBNC-5DS
半田締付
16
4G
1000min
3max
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18770588
LBNC-5FS
半田締付
16
4G
1000min
3max
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
18770597
LBNC-35CFS
ネジ締付
20
4G
1000min
3max
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18770606
LBNC-3C-3G
高周波・圧着
14
3G
1000min
3max
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18770615
LBNC-3F-3G
高周波・圧着
15
3G
1000min
3max
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18770624
LBNC-5C-3G
高周波・圧着
14
3G
1000min
3max
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18770633
LBNC-5F-3G
高周波・圧着
14
3G
1000min
3max
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18770667
LBNC-5D-2P
50Ω・圧着
13
0~4G
5000min
2max
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18770676
LBNC-5F-2P
50Ω・圧着
13
0~4G
5000min
2max
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18770649
LBNC-3COT
締付
20
3G
5000min
3max
¥
7,400
取扱い終了
18770658
LBNC-5COT
締付
18
3G
5000min
3max
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LBNC-3C-3G、-3F-3G、-5C-3G、-5F-3G
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
LBNC-3COT、-5COT
参考になった
LBNC-15DS
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
LBNC-3DS、 -5DS、 -5FS
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
LBNC-35CFS
参考になった
LBNC-5D-2P 、-5F-2P
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった