DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC型ジャック
タイプ
半田締付
材質
黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)
4G
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
定格電圧 AC V
500
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V)
AC1500
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18770685
LBNC-J15DS
12
・1.5D-2V,1.5C-2V
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18770694
LBNC-J3DS
11
3D-2V,3C-2V,3C-2V-S
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18770703
LBNC-J5DS
13
・5D-2V,5C-2V,5C-F
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LBNC-J15DS
参考になった
LBNC-J5DS
参考になった