DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC変換アダプター
材質
黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)
4G
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
定格電圧 AC V
500
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V)
AC1500
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
変換内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18770719
LBNC-DJJ
50Ω
14
BNCジャック/BNCジャック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18770728
LBNC-DLA
50Ω
15
BNCプラグ/BNCジャック
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
18770737
LBNC-DPP
50Ω
18
BNCプラグ/BNCプラグ
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18770746
LBNC-PLJ-3G
高周波
22
BNCプラグ/BNCジャック
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
18770755
LBNC-JJ-3G
高周波
11
BNCジャック/BNCジャック
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください