曜日別特売

ワンタッチサイディングウッドコア

ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。

用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150内容量1個
全13種類を絞り込む
サイズ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18770929OSW-32N76032
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18770938OSW-35N79035
17,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18770947OSW-38N81038
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18770956OSW-50N94050
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18770965OSW-60N99060
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18770974OSW-65N100565
23,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18770983OSW-70N110070
24,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18770999OSW-75N115075
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18771008OSW-80N120080
25,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
18771017OSW-100N1400100
32,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
18771026OSW-110N1500110
35,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
18771035OSW-120N1600120
37,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18771044OSW-160N2200160
50,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする