曜日別特売

ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)

ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。

用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18771053OSWB-32N76032
7,400
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
18771069OSWB-35N79035
8,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
18771078OSWB-38N81038
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
18771087OSWB-50N94050
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
18771096OSWB-60N99060
12,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18771105OSWB-65N100565
13,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18771114OSWB-70N110070
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18771123OSWB-75N115075
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18771139OSWB-80N120080
16,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18771148OSWB-100N1400100
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18771157OSWB-110N1500110
26,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
18771166OSWB-120N1600120
28,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
18771175OSWB-160N2200160
40,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする