曜日別特売

バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)

バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) - 日本緑十字社

日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途あらゆるバルブの設置場所に。材質PET(ラミネート加工)取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)厚さ(mm)2質量(g)5.5表示両面外径(mm)50上部穴径(Φmm)4×1ヶ所内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
外径(mm)
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18772015特15-320A開/OPEN50114-2571157111
480
479
527(税込)
当日出荷
18772024特15-320B開/OPEN50114-2572157112
480
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772033特15-320C開/OPEN50114-2573157113
480
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772049特15-321A閉/CLOSE50114-2574157121
480
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772058特15-321B閉/CLOSE50114-2575157122
480
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772067特15-321C閉/CLOSE50114-2576157123
480
479
527(税込)
当日出荷
18772076特15-322A常時開/NORMALLY OPEN50114-2578157131
480
449
494(税込)
当日出荷
18772085特15-322B常時開/NORMALLY OPEN50114-2579157132
480
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772094特15-322C常時開/NORMALLY OPEN50114-2580157133
480
449
494(税込)
当日出荷
18772103特15-323A常時閉/NORMALLY CLOSE50114-2581157141
480
449
494(税込)
当日出荷
18772119特15-323B常時閉/NORMALLY CLOSE50114-2582157142
480
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772128特15-323C常時閉/NORMALLY CLOSE50114-2583157143
480
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする