日本緑十字社
壁用ベルトパーテーション
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途
立入制限箇所の区分けに。
仕様
壁面取付タイプ
付属品
ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質
本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ
屋内用
ベルト幅(mm)
48
取付け方法
ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)
黒
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18772453
KAB-3Y
3
103-0202
78
黄
138
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18772469
KAB-3R
3
103-0203
78
赤
138
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18772478
KAB-3BL
3
103-0204
78
青
138
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
18772487
KAB-5Y
5
103-0205
94
黄
145
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18772496
KAB-5R
5
103-0206
94
赤
145
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
18772505
KAB-5BL
5
103-0207
94
青
145
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください