日本緑十字社
路面フロア表示
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途
屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
取付
ステッカー
材質
基材:PVC、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.45
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
トラスコ品番
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
18772715
QCL-G
1組(10枚)
-
102-8513
緑
33
100
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026年
08月30日まで
18772724
QCL-Y
1組(10枚)
-
102-8514
黄
33
100
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
-
18772733
QCL-R
1組(10枚)
-
102-8515
赤
33
100
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18772749
QCL-BL
1組(10枚)
-
102-8516
青
33
100
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
-
18772776
QCT-G
1組(10枚)
-
102-8519
緑
44
100
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
18772794
QCT-R
1組(10枚)
-
102-8521
赤
44
100
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
18772803
QCT-BL
1組(10枚)
-
102-8522
青
44
100
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18772837
QCC-G
1組(10枚)
-
102-8525
緑
55
150
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
18772846
QCC-Y
1組(10枚)
-
102-8526
黄
55
150
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18772864
QCC-BL
1組(10枚)
-
102-8528
青
55
150
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
18773458
QCFT-G
1組(2枚)
足型
121-9641
緑
20
280
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18773467
QCFT-Y
1組(2枚)
足型
121-9628
黄
20
280
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18773476
QCFT-R
1組(2枚)
足型
121-1805
赤
20
280
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18773485
QCFT-BL
1組(2枚)
足型
121-4869
青
20
280
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18773494
QCA-G
1組(10枚)
-
102-8539
緑
14
76
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
18773503
QCA-Y
1組(10枚)
-
102-8540
黄
14
76
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
-
18773519
QCA-R
1組(10枚)
-
102-8541
赤
14
76
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
-
18773528
QCA-BL
1組(10枚)
-
102-8542
青
14
76
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
-
18772785
QCT-Y
1組(10枚)
-
102-8520
黄
44
100
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
-
18772855
QCC-R
1組(10枚)
-
102-8527
赤
55
150
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
-
18772758
QCL-TR
1組(10枚)
-
102-8517
黄/黒
33
100
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
-
18772767
QCL-WR
1組(10枚)
-
102-8518
白/赤
33
100
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
-
18772819
QCT-TR
1組(10枚)
-
102-8523
黄/黒
44
100
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
-
18772828
QCT-WR
1組(10枚)
-
102-8524
白/赤
44
100
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
-
18772873
QCC-TR
1組(10枚)
-
102-8530
黄/黒
55
150
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
-
18772889
QCC-WR
1組(10枚)
-
102-8531
白/赤
55
150
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
-
18773537
QCA-TR
1組(10枚)
-
102-8543
黄/黒
14
76
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
-
18773546
QCA-WR
1組(10枚)
-
102-8544
白/赤
14
76
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください