カーボーイ
熱中症予防 コーン用サインプレート
軽くて丈夫な発泡ポリエチレン製です。
用途
分かりやすい表示で熱中症の注意喚起として。
付属品
ポイントクリップ
トラスコ品番
729-8278
材質
発泡ポリエチレン、ABS
幅(mm)
300
縦(mm)
520
表示内容
熱中症予防
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76055808
CS01
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください