日本緑十字社
路面区画標識
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途
屋内用。、置き場の区分けや色による識別に
取付
貼付タイプ(裏テープ付き)
材質
基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
1
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
適合サイズ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18772977
YKH-A5W
121-9652
白
68
A5用紙(148×210mm)
226
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18772986
YKH-A5G
121-4925
緑
68
A5用紙(148×210mm)
226
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18773004
YKH-A5R
121-4903
赤
68
A5用紙(148×210mm)
226
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
18773013
YKH-A5BL
121-9673
青
68
A5用紙(148×210mm)
226
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18773029
YKH-A4W
102-8507
白
128
A4用紙(210×297mm)
312
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773038
YKH-A4G
102-8508
緑
128
A4用紙(210×297mm)
312
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773047
YKH-A4Y
102-8509
黄
128
A4用紙(210×297mm)
312
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
18773056
YKH-A4R
102-8510
赤
128
A4用紙(210×297mm)
312
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18773065
YKH-A4BL
102-8512
青
128
A4用紙(210×297mm)
312
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773074
YKH-A3W
121-4937
白
210
A3用紙(297×420mm)
398
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18773083
YKH-A3G
121-8084
緑
210
A3用紙(297×420mm)
398
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18773099
YKH-A3Y
121-4936
黄
210
A3用紙(297×420mm)
398
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18773108
YKH-A3R
121-8040
赤
210
A3用紙(297×420mm)
398
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18773117
YKH-A3BL
122-1204
青
210
A3用紙(297×420mm)
398
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
18772995
YKH-A5Y
121-8088
黄
68
A5用紙(148×210mm)
226
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
路面区画標識
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった