工事管理懸垂幕用スタンド

工事管理懸垂幕用スタンド - 日本緑十字社工事管理懸垂幕用スタンド - 日本緑十字社工事管理懸垂幕用スタンド - 日本緑十字社

別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。
特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。
脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。
ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。

用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に材質本体:スチール・ナイロン仕様工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041)トラスコ品番102-8477幅(mm)900質量(kg)3.5高さ(mm)1270~1885奥行(mm)785折りたたみ寸法(mm)1340×120日本緑十字社品番130040内容量1台
注意
※幕をスタンドの裏表に掲示する場合は別売の130041と合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18773126KKM-A
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

工事管理懸垂幕用スタンド
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする