曜日別特売

のぼり旗(安全標識)

のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社のぼり旗(安全標識) - 日本緑十字社

透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。

用途当該情報の明示、啓発に。取付ポール用チチテープ(8箇所)材質基材:ポリエステル質量(g)78縦(mm)1800横(mm)600生地厚(mm)0.12内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18773178ノボリ-10安全最優先
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18773187ノボリ-11作業前必ず行おう・KY活動
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18773196ノボリ-12安全第一
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18773205ノボリ-13みんなで実行・指差呼称
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18773214ノボリ-145S運動実施中・整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773223ノボリ-15ゼロ災害へ全員参加
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18773239ノボリ-16危険予知でゼロ災害
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18773248ノボリ-17特別警戒実施中/On Special Alert
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする