日本緑十字社
路面標示ステッカー
(1件のレビュー)
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
内容量
1枚
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付
取付け方法
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18773327
路面-601D
手すりを持って昇降しましょう/HOLD THE HANDRAIL
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18773336
路面-602D
段差注意/BEWARE OF LEVEL DIFFERENCES
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18773345
路面-603D
足もと注意/WATCH YOUR STEP
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18773354
路面-604D
スリップ注意/SLIPPERY WHEN WET
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773363
路面-605D
黄/黒(トラ柄)
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18773379
路面-606F
ここに物を置かないでください/DO NOT PUT ANYTHING HERE
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
70
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18773388
路面-607F
立入禁止/DO NOT ENTER
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
70
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773397
路面-608F
関係者以外立入禁止/NO UNAUTHORIZED ENTRY
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
70
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
18773406
路面-609F
フォークリフト注意/WATCH FOR FORKLIFTS
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
66
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
18773415
路面-610F
安全通路/SAFETY PASSAGE
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
66
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773424
路面-611F
スリップ注意/SLIPPERY WHEN WET
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
66
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773433
路面-612F
安全第一/SAFETY FIRST
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
66
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39874888
路面-614D
-
-
-
基材:PVC、表面:鉱物粒子
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
39874897
路面-615D
-
-
-
基材:PVC、表面:鉱物粒子
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39874906
路面-616D
-
-
-
基材:PVC、表面:鉱物粒子
96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
39874915
路面-617D
-
-
-
基材:PVC、表面:鉱物粒子
50
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
39874924
路面-618D
-
-
-
基材:PVC、表面:鉱物粒子
50
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39874933
路面-619D
-
-
-
基材:PVC、表面:鉱物粒子
50
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18773449
路面-613F
矢印
ステッカー
貼付タイプ
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
66
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください