エンペックス気象計
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き)
大型液晶で見やすくわかりやすいです
時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替)
目覚ましアラーム/時報機能付き
最高・最低温度・湿度メモリー表示機能
安心の国内検品済
付属品
取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1
材質
ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)
約130(箱含む)
本体寸法(mm)
約103×96×20
温度測定精度
±1℃以内(0~50℃)
湿度測定精度
±5%RH以内(45~75%常温にて)
アズワン品番
64-3279-88
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18771297
TD-8240
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
時刻・日付合わせ方動画
参考になった