曜日別特売

反射スリム看板

反射スリム看板 - ブラスト興業反射スリム看板 - ブラスト興業反射スリム看板 - ブラスト興業反射スリム看板 - ブラスト興業反射スリム看板 - ブラスト興業反射スリム看板 - ブラスト興業反射スリム看板 - ブラスト興業反射スリム看板 - ブラスト興業
(7件のレビュー)

幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18773589HA-1AWこの先段差あり
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773598HA-2AW工事中につき徐行願います
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773607HA-3AW片側通行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773616HA-4AW片側交互通行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773625HA-5AW通行止め
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773634HA-6AW工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773643HA-7AWこの先信号機あり
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773659HA-10AW停止位置
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773668HA-11AWお願い工事中ご協力をお願い致します
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773677HA-12AW車両通行止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773686HA-13AW全面通行止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773695HA-18AW工事用車両出入口
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773704HA-19AW関係者以外立入禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773713HA-24AW工事区間始りご協力をお願いします
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773729HA-25AW工事区間終りご協力ありがとうございました
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773738HA-28AW歩行者通路こちらをとおってください
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773747HA-30AW工事中につきまわり道
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773756HA-33AW車線減少
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773765HA-38AWこの先通り抜けできません
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773774HA-40AW-5050m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773783HA-40AW-100100m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773799HA-40AW-200200m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773808HA-40AW-300300m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773817HA-40AW-500500m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773826HA-41AWご協力有難う御座いました。では御安全に…
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773835SA-1AWこの先段差あり
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773844SA-2AW工事中につき徐行願います
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773853SA-3AW片側通行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773869SA-4AW片側交互通行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773878SA-5AW通行止め
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773887SA-6AW工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773896SA-8AW関係者以外立入禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773905SA-10AW停止位置
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773914SA-11AWお願い工事中ご協力をお願い致します
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773923SA-12AW車両通行止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773939SA-18AW工事用車両出入口
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773948SA-19AW工事区間終りご協力ありがとうございました
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773957SA-28AW歩行者
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773966SA-30AW-50まわり道50m
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773975SA-30AW-100まわり道 100m
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773984SA-30AW-200まわり道 200m
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18773993SA-33AWこの先 車線減少
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774009SA-35AW一時停止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774018SA-38AWこの先通り抜けできません
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774027SA-40AW-5050m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774036SA-40AW-100100m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774045SA-40AW-200200m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774054SA-40AW-300300m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774063SA-40AW-500500m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774079SA-55AWこの先 右折禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18773704
2023-08-08
用途: 作業事
天幸住設

必要なものですから、必要に買いました、だだコンパクトさ、価格、すごくいいと思います。

対象商品 : 18773939
2022-08-07
用途: 立て看板
梶設備株式会社建設業・工事業

県道・町道掘削工事の為看板を立て歩行者・通行車に注意を促しています。

対象商品 : 18773607
2020-07-10
用途: 道路街路樹伐採作業の時
有限会社山越建設建設業・工事業

道路脇に作業車を停車させて作業を行うので、工事看板は出来るだけスリムなタイプを探していたのでちょうどいいサイズに満足してます。スリムなのに反射タイプなんで見やすいのもGOOD!

対象商品 : 18773616
2019-08-20
用途: 道路工事での車誘導
有限会社良建設建設業・工事業

看板自体は良いのですが送料の別途¥1000がなければ最高です。

5が参考にしています
対象商品 : 18773607
2020-10-24
用途: 工事現場にて使用

反射スリム看板を2つ注文したが、1つ表面の鉄板が一部凹んでいた。

対象商品 : 18773668
2020-04-02
用途: 工事安全対策
製造業

他のレビューにもあるように、看板自体は問題なし。(価格面も良い)
しかし、送料が数量1につき¥1,000はお高い。同一看板2台購入でしたが
梱包もなく裸のままで荷造りバンドのみ。(2台1括り)1個口なのに
数量2、¥2,000はおかしいですよ!

6が参考にしています
対象商品 : 18773607
2019-01-06
用途: 掘削
株式会社コーシン建設業・工事業

商品と価格自体はいいのですが、同様の看板を購入しても文字がちがったら初期送料がかかるのはいかがなものかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする