スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射

スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 - ブラスト興業
(2件のレビュー)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全36種類を絞り込む
文字内容
36種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18774115SO-36PCW-5050m先工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774124SO-360PCW-100100m先工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774133SO-360PCW-200200m先工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774149SO-360PCW-300300m先工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774158SO-360PCW-500500m先工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774167SO-11PCWお願い工事中につきご協力お願いします
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774176SO-30PCW段差あり
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774185SO-31PCW徐行
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774194SO-32PCW片側交互通行
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774203SO-33PCW停止位置
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774219SO-34PCW工事区間始まり
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774228SO-340PCW工事区間終わり
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774237SO-35PCW歩行者通路
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774246SO-37PCW-5050m先(車線減少左へ)
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774255SO-37PCW-100100m先(車線減少左へ)
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774264SO-37PCW-200200m先(車線減少左へ)
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774273SO-38PCW-5050m先(車線減少右へ)
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774289SO-38PCW-100100m先(車線減少右へ)
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774298SO-38PCW-200200m先(車線減少右へ)
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774307SO-42PCW車両通行止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774316SO-44PCW車線減少
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774325SO-45PCW通行止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774334SO-46PCW工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774343SO-47PCW速度落としてください
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774359SO-53PCW右折禁止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774368SO-54PCW左折禁止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774377SO-55PCW工事車両出入口
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774386SO-56PCW通り抜けできません
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774395SO-59PCW最徐行
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774404SO-60PCW片側通行
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774413SO-61PCW全面通行止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774429SO-62PCWまわり道
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774438SO-63PCW右折工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774447SO-64PCW左折工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774456SO-65PCW信号機あり
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774465SO-66PCW関係者以外立入禁止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18774176
2020-04-14
用途: 道路規制時
建設業・工事業

やっぱりスリムでよかったです。出来れば送料をもう少しお安くしてほしいです。

対象商品 : 18774124
2019-09-06
用途: 通行規制時
建設業・工事業

軽量で持ち運びが簡単で設置しやすく、視認性もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする