スリム看板 黄蛍光プリズム反射

スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 - ブラスト興業
(2件のレビュー)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18774474SY-36PW-5050m先工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774483SY-360PW-100100m先工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774499SY-360PW-200200m先工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774508SY-360PW-300300m先工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774517SY-360PW-500500m先工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774526SY-11PWお願い工事中につきご協力お願いします
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774535SY-30PW段差あり
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774544SY-31PW徐行
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774553SY-32PW片側交互通行
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774569SY-33PW停止位置
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774578SY-34PW工事区間始まり
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774587SY-340PW工事区間終わり
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774596SY-35PW歩行者通路
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774605SY-37PW-5050m先(車線減少左へ)
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774614SY-37PW-100100m先(車線減少左へ)
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774623SY-37PW-200200m先(車線減少左へ)
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774639SY-38PW-5050m先(車線減少右へ)
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774648SY-38PW-100100m先(車線減少右へ)
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774657SY-38PW-200200m先(車線減少右へ)
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774666SY-42PW車両通行止
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774675SY-44PW車線減少
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774684SY-45PW通行止
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774693SY-46PW工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774709SY-47PW速度落としてください
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774718SY-53PW右折禁止
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774727SY-54PW左折禁止
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774736SY-55PW工事車両出入口
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774745SY-56PW通り抜けできません
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774754SY-59PW最徐行
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774763SY-60PW片側通行
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774779SY-61PW全面通行止
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774788SY-62PWまわり道
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774797SY-63PW右折工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774806SY-64PW左折工事中
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774815SY-65PW信号機あり
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18774824SY-66PW関係者以外立入禁止
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18774483
2022-08-25
用途: 道路工事作業時
白糠建設株式会社建設業・工事業

前に使っていた看板よりもスリムなので邪魔にならず、とても見やすい。

対象商品 : 18774474
2019-05-30
用途: 道路通行規制

スリムで通行の邪魔にならない。以前より、少し軽量化?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
1が参考にしています
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする