スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付

スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業
(1件のレビュー)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18775366SO-36PCWG-5050m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775375SO-360PCWG-100100m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775384SO-360PCWG-200200m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775393SO-360PCWG-300300m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775409SO-360PCWG-500500m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775418SO-11PCWGお願い工事中につきご協力お願いします
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775427SO-30PCWG段差あり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775436SO-31PCWG徐行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775445SO-32PCWG片側交互通行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775454SO-33PCWG停止位置
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775463SO-34PCWG工事区間始まり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775479SO-340PCWG工事区間終わり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775488SO-35PCWG歩行者通路
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775497SO-37PCWG-5050m先(車線減少左へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775506SO-37PCWG-100100m先(車線減少左へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775515SO-37PCWG-200200m先(車線減少左へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775524SO-38PCWG-5050m先(車線減少右へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775533SO-38PCWG-100100m先(車線減少右へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775549SO-38PCWG-200200m先(車線減少右へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775558SO-42PCWG車両通行止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775567SO-44PCWG車線減少
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775576SO-45PCWG通行止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775585SO-46PCWG工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775594SO-47PCWG速度落としてください
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775603SO-53PCWG右折禁止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775619SO-54PCWG左折禁止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775628SO-55PCWG工事車両出入口
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775637SO-56PCWG通り抜けできません
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775646SO-59PCWG最徐行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775655SO-60PCWG片側通行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775664SO-61PCWG全面通行止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775673SO-62PCWGまわり道
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775689SO-63PCWG右折工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775698SO-64PCWG左折工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775707SO-65PCWG信号機あり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775716SO-66PCWG関係者以外立入禁止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18775603
2022-04-09
用途: 現場の安全管理
株式会社唐澤工務店

コンパクトなサイズで反射も鮮やかです。周囲をカバーしている樹脂もしっかりしているので歩行者への干渉も抑制できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする