ブラスト興業
群馬県様式 プリズム看板
群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。
用途
規制看板 幅狭地
材質
鉄板、プリズム反射シート
色
プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1200
材質(枠)
鉄
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18777588
GUN-1PW-50
50m先工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777597
GUN-1PW-100
100m先工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777606
GUN-1PW-200
200m先工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777615
GUN-1PW-300
300m先工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777624
GUN-1PW-500
500m先工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777633
GUN-2PW
速度落としてください
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777649
GUN-3PW
右に寄ってください
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777658
GUN-4PW
車線減少
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777667
GUN-5PW
左に寄ってください
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777676
GUN-6PW
車線減少
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777685
GUN-7PW
停止位置
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777694
GUN-8PW
この先片側交互通行
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777703
GUN-9PW
工事区間終わり
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777719
GUN-10PW
歩行者通路
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777728
GUN-11PW
段差注意
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777737
GUN-12PW
迂回路
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777746
GUN-13PW
全面通行止
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777755
GUN-14PW
通り抜けできません
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777764
GUN-15PW
右折工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777773
GUN-16PW
左折工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777789
GUN-17PW
お願い工事中につきご協力お願いします
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777798
GUN-18PW
徐行
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777807
GUN-19PW
工事用車両出入口
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777816
GUN-20PW
無地
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777825
GUN-80PW
工事中
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777834
GUN-81PW
無地
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777843
JKX-20W
-
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。