ブラスト興業
群馬県様式 プリズム看板 看板ガード付
群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適 歩行者にやさしい看板ガード付。
用途
規制看板 幅狭地
材質
鉄板、プリズム反射シート
仕様
看板ガード付
色
プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1200
材質(枠)
鉄
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18777859
GUN-1PWG-50
50m先工事中
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777868
GUN-1PWG-100
100m先工事中
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777877
GUN-1PWG-200
200m先工事中
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777886
GUN-1PWG-300
300m先工事中
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777895
GUN-1PWG-500
500m先工事中
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777904
GUN-2PWG
速度落としてください
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777913
GUN-3PWG
右に寄ってください
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777929
GUN-4PWG
車線減少
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777938
GUN-5PWG
左に寄ってください
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777947
GUN-6PWG
車線減少
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777956
GUN-7PWG
停止位置
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777965
GUN-8PWG
この先片側交互通行
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777974
GUN-9PWG
工事区間終わり
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777983
GUN-10PWG
歩行者通路
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18777999
GUN-11PWG
段差注意
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778008
GUN-12PWG
迂回路
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778017
GUN-13PWG
全面通行止
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778026
GUN-14PWG
通り抜けできません
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778035
GUN-15PWG
右折工事中
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778044
GUN-16PWG
左折工事中
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778053
GUN-17PWG
お願い工事中につきご協力お願いします
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778069
GUN-18PWG
徐行
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778078
GUN-19PWG
工事用車両出入口
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18778087
GUN-20PWG
無地
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。