オリエンタルモーター
DCプロペラファン MDシリーズ
保護
焼損防止回路内蔵
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)
92×92
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性
スタンダード
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
スピードタイプ
接続方式
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
付加機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00538781
MD925A-12
0.24
スタンダードスピード
リード線
1.3
49
なし
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00538797
MD925A-24
0.12
スタンダードスピード
リード線
1.3
49
なし
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
00538806
MD925AL-12
0.1
ロースピード
リード線
0.9
22
なし
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00538815
MD925AL-24
0.07
ロースピード
リード線
0.9
22
なし
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00538824
MD925AM-12
0.15
ミドルスピード
リード線
1.1
34
なし
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00538833
MD925AM-24
0.09
ミドルスピード
リード線
1.1
34
なし
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37729885
MD925A-12L
0.24
スタンダードスピード
リード線
1.3
49
停止センサ 無接点タイプ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37729937
MD925A-24L
0.12
スタンダードスピード
リード線
1.3
49
停止センサ 無接点タイプ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
29日以内出荷
返品不可
37729903
MD925A-12S
0.24
スタンダードスピード
リード線
1.3
49
パルスセンサタイプ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37729955
MD925A-24S
0.12
スタンダードスピード
リード線
1.3
49
パルスセンサタイプ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37729876
MD925A-12H
0.24
スタンダードスピード
延長ケーブル付
1.3
49
なし
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37729921
MD925A-24H
0.12
スタンダードスピード
延長ケーブル付
1.3
49
なし
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37729894
MD925A-12LH
0.24
スタンダードスピード
延長ケーブル付
1.3
49
停止センサ 無接点タイプ
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37729946
MD925A-24LH
0.12
スタンダードスピード
延長ケーブル付
1.3
49
停止センサ 無接点タイプ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
24日以内出荷
返品不可
37729912
MD925A-12SH
0.24
スタンダードスピード
延長ケーブル付
1.3
49
パルスセンサタイプ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37729964
MD925A-24SH
0.12
スタンダードスピード
延長ケーブル付
1.3
49
パルスセンサタイプ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください