モノタロウ

デジタル外側マイクロメータ ミニ

デジタル外側マイクロメータ ミニ - モノタロウデジタル外側マイクロメータ ミニ - モノタロウデジタル外側マイクロメータ ミニ - モノタロウ
(4件のレビュー)

手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。

用途小さい物の連続測定に。測定範囲(mm)0~12.7最小表示(mm)0.01材質樹脂幅(mm)約60全長(mm)約111電源SR44電池(別売り)器差(mm)±0.1内容量1個
注意
※測定用途以外でのご使用はお止めください。
※破損や精度不良につながる為、衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※分解や改造はお止めください。
※長時間使用しない場合、電池を取り出してください。
※湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779313-
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: 針金の太さを測定
製造業

安価だったのでもう一つのマイクロメーターの予備にと買ったが
あまり精度がよくない。
測定する都度太さが安定しない。0.01㎜単位できっちり測れなければ
使えない。
予備とはいえ今後はモノタロウブランドの上級モデルを買うことにします。

対象商品 : 18779313
2022-12-15
用途: 計測
製造業

取り扱い説明書などは、ありませんか?
電池を入れる方法が、わかりません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。現在取説の用意がございません。
電池は液晶画面横の青いカバーをスライドさせると電池を挿入ことができます。

対象商品 : 18779313
2021-06-26
用途: バイク整備用
その他業種

バイクのディスクブレーキを計測するために購入しましたが、思ったよりずっと小さくてびっくりしました。そんなに精度は求めないので(1/1000mmとか)これで十分ですね。
上部のレバーを押して開くタイプなので、スプリングでしっかり挟んで計測してくれます。何より小さいので邪魔にならず良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18779313
2019-02-12
用途: 材料の厚みの計測用

基本的な機能は持っているので、値段を考慮するとほぼ満足すべきだとは思うがどうしても我慢できない事が。
板の厚みの計測に使用しているが計測の対象が比較的大きな板もあり、片手で計測する事を考えると右利きの人間にとってこのデザインは使いにくい。
そもそも片手での使用を前提にしていないのだろうが、この点が残念です。
メリット 精度は値段相応で多少の誤差が出ますがそれほど精密さを要求されない限り、片手で収まるサイズは大きな魅力です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする