曜日別特売

定量ポンプ パルス入力タイプ PW-60型

定量ポンプ パルス入力タイプ PW-60型 - タクミナ

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ

付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部材質(圧縮コイルばね)SUS304ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造高粘度弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250材質(ポンプヘッド)PVC平均消費電力(W)18材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)3000以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779514PW-60-VTCF-HVJ603.61PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
145,200
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする