定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-100R型

定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-100R型 - タクミナ

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779679PWM-100R-VTCE-HWJ10060.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
195,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779688PWM-100R-VTCF-HWJ10060.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
205,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779697PWM-100R-FTCE-HWJ10060.7PEホースΦ6×Φ8AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
284,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779706PWM-100R-FTCF-HWJ10060.7PEホースΦ6×Φ8AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
284,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779715PWM-100R-FTCT-HWJ10060.7FEPチューブΦ6×Φ8AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
419,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする