タクミナ
定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-100型
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)
1.9
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
PWM(アナログ)
等級
[絶縁]B
最大電流(A)
2.5
機能
手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40
材質(ダイヤフラム)
PTFE
最大消費電力(VA)
250
平均消費電力(W)
18
材質(チャッキボール)
セラミック
耐環境性
[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス
有り
アナログ比例
[制御]比例帯・目標設定方式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
移送液温(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18779776
PWM-100-VTCE-HWJ
100
6
1
PVCブレードホースΦ6×Φ11
AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz
50/60Hz
0~40℃(凍結なきこと)
¥
190,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779785
PWM-100-FTCF-HWJ
100
6
1
PEホースΦ6×Φ8
AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz
50/60Hz
0~40℃(凍結なきこと)
¥
278,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779794
PWM-100-VTCF-HVJ
100
6
0.7
PVCブレードホースΦ12×Φ18
AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz
50/60Hz
0~40℃(凍結なきこと)
¥
198,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません