曜日別特売

定量ポンプ タイマータイプ PWT-30R型

定量ポンプ タイマータイプ PWT-30R型 - タクミナ

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779828PWT-30R-VTCE-HWJ301.80.7PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz-0~40℃(凍結なきこと)
184,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779837PWT-30R-VTCF-HWJ301.80.7PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz-0~40℃(凍結なきこと)
193,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779846PWT-30R-FTCE-HWJ301.80.7PEホースΦ6×Φ8AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz-0~40℃(凍結なきこと)
269,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779855PWT-30R-FTCF-HWJ301.80.7PEホースΦ6×Φ8AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz-0~40℃(凍結なきこと)
269,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779864PWT-30R-FTCT-HWJ301.80.7FEPチューブΦ6×Φ8AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz-0~40℃(凍結なきこと)
401,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18779873PWT-30R-VTCET-BWJ281.681.5吐出:PAチューブ4×6、吸込:PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hzボイラー清缶剤0~40℃(凍結なきこと)
198,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする