タクミナ
定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPWM型
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
DCLPWM(アナログ)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
接続形式
ホース/チューブ
材質(Oリング)
特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC、(脱泡継手)PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
50以下
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18780257
DCLPWM-30R-ATCF-HWJ
30
1.8
0.7
PVCブレードホースΦ4×Φ9(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)
AC100~240V単相
50/60Hz
次亜塩素酸ソーダ
0~40℃(凍結なきこと)
¥
236,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780266
DCLPWM-60R-ATCF-HWJ
60
3.6
0.7
PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)
AC100~240V単相
50/60Hz
次亜塩素酸ソーダ
0~40℃(凍結なきこと)
¥
244,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780275
DCLPWM-100R-ATCF-HWJ
90
5.4
0.7
PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)
AC100~240V単相
50/60Hz
次亜塩素酸ソーダ
0~40℃(凍結なきこと)
¥
253,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780284
DCLPWM-30-ATCF-HWJ
30
1.8
1
PVCブレードホースΦ4×Φ9(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)
AC100~240V単相
50/60Hz
次亜塩素酸ソーダ
0~40℃(凍結なきこと)
¥
231,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780293
DCLPWM-60-ATCF-HWJ
60
3.6
1
PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)
AC100~240V単相
50/60Hz
次亜塩素酸ソーダ
0~40℃(凍結なきこと)
¥
237,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780309
DCLPWM-100-ATCF-HWJ
90
5.4
0.7
PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)
AC100~240V単相
50/60Hz
次亜塩素酸ソーダ
0~40℃(凍結なきこと)
¥
247,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません