曜日別特売

定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPWM型

定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPWM型 - タクミナ

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ

付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプCLPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース/チューブ材質(Oリング)特殊フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18780415CLPWM-30R-ATCF-HWJ301.80.7PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
214,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780424CLPWM-60R-ATCF-HWJ603.60.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
220,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780433CLPWM-100R-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
230,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする