曜日別特売

治工具・金型専用スパッター付着防止剤

治工具・金型専用スパッター付着防止剤 - オリック

多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。
ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。
CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。

用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物内容量1本(370mL)
注意
※溶接後、メッキ工程がある時はテスト後、ご使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784353スパクリーンJO7
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする