曜日別特売

トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性

トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 - オリック
(2件のレビュー)

強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。
特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です
。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)
塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。

用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物内容量1本(230g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784378ソリトンBN
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-13
用途: 毎日15kg程度の半自動ソリッドで使用
その他業種

スパッタは確かにつかなくなるし、吹いてすぐにそのまま溶接しても問題ないです。効果も長く持つしノズルにゴミがたまるような感じもないです。
他の似たような商品だと重ね塗りするとノズルに塗膜みたいなのが残り、後でそれを剥がさないとガスの出が悪くなったりしますが、こちらの商品はそういったことが無かったです。
ちょっと改善してほしいところ
トリガー式ってどうなのか、トリガーが指に近いので毎回手袋(人差し指)が真っ白になります。
広範囲に広がるような出方をするので余計
夏場はよく目詰まりしてケガキ針なんかで突かないと固まって出てこないです。

対象商品 : 18784378
2022-03-01
用途: 半自動溶接

トリガーを引いても出ない。不良品なのか?
使い方が分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする