キタヤマ
TRYANTTRYANT(トライアント) KT-600 軍手 日本一
園芸作業・お引越し・大掃除など用途は様々。
幅広くお使いいただけます。
特紡2本編み、何でも使える万能軍手です。
タイプ
2(空紡糸)
アズワン品番
65-1228-41
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18785279
KT-600
フリー
21.5
7.5
9.5
19.5
ポリエステル、綿、その他
白
50
600
7
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください