キタヤマ
TRYANTTRYANT(トライアント) #3300 手袋 アイアンマン
(1件のレビュー)
軍手に滑り止めを付けた万能型軍手。
用途
一般作業 日曜大工、園芸等に最適
厚さ(mm)
150
機能
滑り止め
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
アズワン品番
65-1228-44
滑り止め効果
スベリ止め
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18785315
3300-12P
フリー
22.5
8
9.5
20
ポリエステル、綿、その他
白
67
7
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください