TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ

TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ - キタヤマ
(1件のレビュー)

通気性に優れ、ピッタリフィット!
農作業、果樹収穫、選別、精密作業に最適な手袋です。

コーティングウレタンコーティング仕様アズワン品番65-1228-45特性滑り止め効果!通気性に優れ、ピッタリフィット内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18785324175-10PS22.57.58.518.5手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステルポリウレタン1310
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18785324
2021-01-11
用途: 検査
村井製造業

この手袋も結構使ってますが凄く良いですよ。
締め付けがなく手も疲れないので又頼みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする