曜日別特売

SDSロングアダプター

SDSロングアダプター - KIドリル
(1件のレビュー)

1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能!
今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。
場所をとらず、経済的です。

全長(mm)880使用条件回転+振動内容量1本
注意
※SDSビット6.4mm以上14.5mm以下のサイズで御使用下さい。
※本製品は1mでの使用目的としている為、1m以上での御使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18786898KSD-880
23,880
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18786898
2021-08-30
用途: 天井アンカー打設に使用
有限会社 藤原管工

10数発打設すると接合部のネジ部の緩みが出た。
メーカーの製造時において、ネジロック材を使用する等の改善が必要と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする