曜日別特売

六角軸コンクリートドリル

六角軸コンクリートドリル - KIドリル

六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穿孔径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18787494KKD-3.01本3
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787503KKD-3.21本3.2
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
18787519KKD-3.41本3.4
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787528KKD-3.51本3.5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787537KKD-3.81本3.8
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787546KKD-4.31本4.3
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787555KKD-4.81本4.8
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
18787564KKD-5.01本5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787573KKD-6.01本6
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787589KKD-6.41本6.4
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18787598KKD-3.5X51組(5本)3.5
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする