KIドリル
SDSコアビットSDSシャンク
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途
鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)
150
仕様
差込:SDSシャンク
使用条件
回転+振動
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コア外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18789314
SDSCB-25
25
¥
21,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18789323
SDSCB-30
30
¥
21,940
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18789339
SDSCB-32
32
¥
21,940
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18789348
SDSCB-35
35
¥
21,940
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18789357
SDSCB-38
38
¥
21,940
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18789366
SDSCB-40
40
¥
21,940
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
18789375
SDSCB-50
50
¥
25,650
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18789384
SDSCB-60
60
¥
27,690
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18789393
SDSCB-65
65
¥
28,870
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18789409
SDSCB-70
70
¥
30,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18789418
SDSCB-75
75
¥
31,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18789427
SDSCB-80
80
¥
33,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください