曜日別特売

ブラックアンカー

ブラックアンカー - KIドリル

振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる!
手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可!
ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません

下穴ドリル径(mm)7.5径(mm)6.8内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791274K-4093~1532
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18791283K-41615~2038
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする