曜日別特売

ブループラグ

ブループラグ - KIドリル
(1件のレビュー)

防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型!
ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える!
配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!

全長(mm)71適合レンチ12mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879129915A29.5
オープン
169
186(税込)
当日出荷
1879130820A32.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791299
2021-07-19
用途: 配管のエンドキャップとして
江藤畜産農・林・水産業

パッキン(Oリング)付なのでそのまま取り付けても漏れないと思ってたが、圧がかかると噴き出てきた。使い方が間違っているのか、シールテープを巻いて水漏れはおさまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする