曜日別特売

六角軸磁器タイル用ドリル

六角軸磁器タイル用ドリル - KIドリル

六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!

用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組内容量1組(10本)
注意
※適合機種:インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791719KJT-010
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする