曜日別特売

充電インパクトホールソー

充電インパクトホールソー - KIドリル充電インパクトホールソー - KIドリル

バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業!
ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造!
耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現!
断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能!
ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!

用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト内容量1本
全15種類を絞り込む
外径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18791929KSB-1313
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
18791965KSB-2121
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
18791974KSB-2222
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
18791983KSB-2525
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
18791999KSB-2727
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
18792008KSB-2828
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
18792017KSB-3030
オープン
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
18792035KSB-3333
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18792044KSB-3434
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18792053KSB-3535
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
18792069KSB-3838
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
18791938KSB-1515
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
18791947KSB-1616
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
18791956KSB-1919
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
18792026KSB-3232
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする